{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość L | 0,93 m | |
długość drabiny | 0,93 m | |
wysokość robocza około | 2,5 m | |
dolna szerokość zewnętrzna | 0,46 m | |
wykonanie stopnia | Stopień | |
możliwość chodzenia | 2-stronne | |
masa | 5,8 kg | |
Rodzaj produktu | Drabiny wolnostojące |
Numer artykułu | 966520 2X4 | |
EAN / GTIN | 4045197795939 | |
Numer producenta | 966520 2X4 |