Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem: 5

Nr art.: 966500 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość L 1,78 m
długość drabiny 1,78 m
wysokość robocza około 3,25 m
wysokość platformy 1,17 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,52 m
wysokość wzdłużnic 50 mm
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 6,9 kg
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966500 5
EAN / GTIN 4045197741608
Numer producenta 966500 5

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z przykręconym na stałe połączeniem stopni i wzdłużnicy, 4-krotnie nitowane połączenie wzdłużnic i rowkowane stopnie o gł. 80 mm. Duże bezpieczeństwo stania dzięki stożkowej konstrukcji, antypoślizgowym stopom drabiny i wielkopowierzchniowej, rowkowanej platformie do stania. Nachylenie drabiny 20°. Odstęp między stopniami 235 mm.

Norma:

Zgodnie z DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka