{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
długość L | 1,43 m | |
długość drabiny | 1,43 m | |
wysokość robocza około | 2,7 m | |
wysokość podestu bez poręczy | 0,69 m | |
szerokość podstawy | 0,57 m | |
wysokość wzdłużnic | 73 mm | |
Głębokość szczebli / stopni | 80 mm | |
z korytkiem do odkładania części | tak | |
Z platformą | tak | |
liczba stopni wraz z podestem | 3 | |
materiał | Aluminium | |
Poręcze | 2 | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
na rolkach | nie | |
masa | 9,5 kg | |
Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
Numer artykułu | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |