Drabina podestowa składana, wejście z jednej strony, możliwa liczba stopni 5 – 9, liczba stopni wraz z podestem: 5

Nr art.: 966275 5
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość podestu bez poręczy 1,32 m
szerokość platformy 400 mm
głębokość platformy 400 mm
szerokość podstawy 0,68 m
podstawa głęb. 1,25 m
Głębokość szczebli / stopni 80 mm
z korytkiem do odkładania części tak
liczba stopni wraz z podestem 5
Poręcze 2
listwa kolanowa nie
zabezpieczenie przed rozsunięciem obustronne, sztywne połączenie
możliwość chodzenia jednostronne
masa 14,4 kg
Norma EN 131
zasada obu rąk wolnych tak
taboret Safer Step tak
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966275 5
EAN / GTIN 4003866416752
Numer producenta 41675
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Drabina o zwartej konstrukcji z platformą roboczą (400×400 mm), stopniami o głębokości 80 mm, półką i umieszczoną z 3 stron poręczą. Optymalna stabilność dzięki obustronnemu, sztywnemu połączeniu.

Norma:

ER 20

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka