Podesty ze schodami, na rolkach, wejście z jednej strony 5

Nr art.: 966220 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość podestu bez poręczy 1,2 m
szerokość platformy 600 mm
głębokość platformy 800 mm
szerokość podstawy 0,87 m
podstawa głęb. 1,63 m
Głębokość szczebli / stopni 200 mm
pochylenie schodów 60 stopni
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ kółek skrętnych 125 mm
liczba stopni wraz z podestem 5
platforma z poręczami tak
wykonanie stopnia stopień
listwa kolanowa tak
możliwość chodzenia jednostronne
masa 35 kg
norma DIN EN 131-7
zasada obu rąk wolnych tak
Rodzaj produktu Podesty ze schodami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966220 5
EAN / GTIN 4003866419739
Numer producenta 41973

Opis

Wykonanie:

Komfortowe podesty ze schodami o głębokości stopni 200 mm (nachylenie biegu 60°). Obszerna platforma (600×800 mm) z poręczami (wysokość 1,00 m) i listwami na wysokości stóp i kolan. Cztery amortyzowane kółka skrętne o 125 mm (z tego 2 z hamulcem).

Norma:

DIN 131.

Wskazówka:

  • Poręcz nie wchodzi do zakresu dostawy. Zamawiać dodatkowo pod nr. 966225.
  • Wysyłka w stanie zdemontowanym, w podzespołach ułatwiających montaż. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka