Podest roboczy, ruchomy, z regulacją wysokości, Nośność 300 kg

Nr art.: 966205 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 300

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 300 kg
wysokość robocza około 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m
wysokość podestu bez poręczy 0,25 m; 0,48 m; 0,73 m
szerokość podstawy 1,71 m; 2 m; 2,2 m
podstawa głęb. 0,73 m
Głębokość szczebli / stopni 65 mm
Rolki tak
wykonanie stopnia Stopień
zakres regulacji wysokości tak
masa 24,5 kg
Rodzaj produktu Podest roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966205 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4031405304147
Kopiuj
Numer producenta 30414
Kopiuj
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja aluminiowa z 2-krotnie składanymi nóżkami umożliwiającymi trzy wysokości robocze (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Bezpieczna powierzchnia wykonana z płyty pokrytej sitodrukiem, wystarczająca ilość miejsca dla dwóch osób i przyrządów roboczych, podest 1,7 × 0,6 m. Rowkowane stopnie o głębokości 65 mm umożliwiają bezpieczne wchodzenie i schodzenie. Rolki umożliwiające łatwe przemieszczanie. Antypoślizgowe stopki z tworzywa. Maksymalne obciążenie 300 kg. Łatwe przewożenie środkami transportu (szer. × gł. × wys. w m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka