{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 300 kg | |
Atrybut nazwy produktu | szerokość stopnia 1000 mm | |
wysokość podestu bez poręczy | 0,99 m | |
długość platformy | 400 mm | |
wysięg | 1 470 mm | |
Szerokość szczebli / stopni | 1 000 mm | |
pochylenie schodów | 45 stopni | |
Rolki | tak | |
liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
materiał | słupki z tłoczonych kształtowników aluminiowych o wysokiej wytrzymałości | |
wykonanie stopnia | stopień | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
masa | 46 kg | |
norma | DIN EN ISO 14 122 | |
zasada obu rąk wolnych | tak | |
Rodzaj produktu | Podesty ze schodami |
Numer artykułu | 966194 5 | |
EAN / GTIN | 4003866555314 | |
Numer producenta | 40855531 |