Moduły podestu roboczego C

Nr art.: 966150 C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność drabin i stopni 150 kg
    konfiguracja modułów B+C
    wysokości roboczej 2,4 m
    wysokość podestu bez poręczy 0,4 m
    głębokość podestu 0,8 m
    Szerokość szczebli / stopni 555 mm
    Głębokość szczebli / stopni 250 mm
    liczba stopni wraz z podestem 2
    materiał cała konstrukcja z metali lekkich, stopnie z aluminowej blachy żeberkowej
    wykonanie stopnia stopień
    możliwość chodzenia jednostronne
    masa pojedynczego modułu 3,9 kg
    masa konfiguracji 8,7 kg
    norma DIN EN 14183
    Rodzaj produktu Podest roboczy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 966150 C
    EAN / GTIN 4003866402625
    Numer producenta 40262

    Opis

    Wykonanie:

    konstrukcja z metalu lekkiego, bardzo sztywna, odporna na korozję i wpływy atmosferyczne. Stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej 555 × 250 mm. Konstrukcja modułowa, umożliwiająca zmiany i rozbudowę. Moduły o 4 różnych
    wysokościach. 2-stopniowy moduł podstawowy z możliwością rozbudowy o 3 stopnie, przystosowany do
    zastosowania mobilnego. Rozbudowa możliwa od modułu typu B.

    Norma:

    DIN EN 14183.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka