• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Aluminiowe podesty robocze z kratką stalową 5

Nr art.: 966149 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 3 m
wysokość podestu bez poręczy 1 m
szerokość platformy 550 mm
głębokość platformy 300 mm
szerokość podstawy 0,82 m
podstawa głęb. 1,46 m
Rolki tak
liczba stopni wraz z podestem 5
materiał konstrukcja spawana z rurek, stopnie z antypoślizgowej kratki stalowej
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 18 kg
Rodzaj produktu Podest roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966149 5
EAN / GTIN 4031405510210
Numer producenta 51021

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja spawana z rurek, stopnie z antypoślizgowej kratki stalowej. Stopy z antypoślizgowymi nakładkami z tworzywa sztucznego. Przejezdne na 2 rolkach. Wymiary górnego stopnia 550 × 300 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka