{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
wysokość robocza około | 3 m | |
wysokość podestu bez poręczy | 0,99 m | |
szerokość platformy | 577 mm | |
głębokość platformy | 350 mm | |
szerokość podstawy | 1,35 m | |
podstawa głęb. | 0,73 m | |
Głębokość szczebli / stopni | 200 mm | |
liczba stopni wraz z podestem | 5 | |
materiał | stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej | |
wykonanie stopnia | stopień | |
możliwość chodzenia | jednostronne | |
masa | 13,5 kg | |
norma | DIN EN 14183 | |
Rodzaj produktu | Podest roboczy |
Numer artykułu | 966148 5 | |
EAN / GTIN | 4003866400355 | |
Numer producenta | 40035 |