Aluminiowe schodki maszynowe 1

Nr art.: 966148 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 2,2 m
wysokość podestu bez poręczy 0,2 m
szerokość platformy 577 mm
głębokość platformy 350 mm
szerokość podstawy 0,4 m
podstawa głęb. 0,6 m
Głębokość szczebli / stopni 200 mm
liczba stopni wraz z podestem 1
materiał stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej
wykonanie stopnia stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 3 kg
norma DIN EN 14183
Rodzaj produktu Podest roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Numer producenta 40031

Opis

Wykonanie:

Stabilna, lekka konstrukcja aluminiowa, stopnie z rowkowanej blachy aluminiowej, głębokość 200 mm, podest 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka