Stopień roboczy z uchwytem do przenoszenia, do swobodnego stosowania, łatwe przenoszenie, liczba stopni wraz z podestem: 1

Nr art.: 966146 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 2,4 m
wysokość podestu bez poręczy 0,4 m
szerokość podstawy 0,62 m
podstawa głęb. 0,52 m
masa 5 kg
Rodzaj produktu Podest roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966146 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4003866404292
Kopiuj
Numer producenta 40429
Kopiuj
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Mocna rama stalowa zapewnia dużą stabilność. Łatwa obsługa dzięki uchwytowi w platformie. Wymiary platformy ok. 400 × 300 mm.

Powłoka lakiernicza:

malowana proszkowo na czarno.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka