Drabina wielofunkcyjna MultiMaster 5, liczba stopni: 5

Nr art.: 966101 5
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
Seria MultiMaster
długość drabiny rozłożonej 2,88 m
Długość jako drabina wolnostojąca 1,83 m
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok. 3,15 m
wysokość robocza drabiny przystawnej ok. 3,7 m
długość drabiny złożonej 1,83 m
szerokość drabiny złożonej 0,64 m
głębokość drabiny złożonej 0,23 m
Głębokość szczebli / stopni 80 mm
z korytkiem do odkładania części tak
ilość stopni 5
materiał Aluminium
wykonanie stopnia Stopień
na rolkach tak
masa 11,4 kg
Rodzaj produktu Drabiny wielofunkcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966101 5
Kopiuj
EAN / GTIN 4003866403318
Kopiuj
Numer producenta 40331
Kopiuj
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Jedna drabina, 5 trybów: drabina wolnostojąca, drabina wolnostojąca z możliwością ustawienia na schodach, drabina przystawna z odsunięciem, drabina przystawna oraz drabina przystawna wysuwana.
Proste i szybkie przechodzenie pomiędzy trybami dzięki obsłudze jedną ręką oraz części podporowej z regulacją precyzyjną co 35 mm.
Słupki z anodowanego aluminium, stopnie o głębokości 80 mm z technologią Safer Step. Nitowane połączenie stopni ze wzdłużnicami. Ergonomiczny transport dzięki 2 kółkom na części ukośnej. Specjalnie ukształtowana część górna z uchwytem. Część górną można oprzeć o wewnętrzne i zewnętrzne narożniki oraz słupki, zwiększając w ten sposób elastyczność i wszechstronność. Część górna z magnetyczną przegródką na drobne części oraz 2 klipsami i środkowym wgłębieniem na wkrętaki akumulatorowe lub podobne narzędzia.

Norma:

DIN EN 131-4.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka