Drabiny przystawne 10

Nr art.: 966080 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
szerokość 400 mm
długość drabiny 2,54 m
wysokość robocza około 3,45 m
wysokość wzdłużnic 87 mm
Głębokość szczebli / stopni 85 mm
ilość stopni 5
materiał Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych
wykonanie stopnia Stopień
masa 7,2 kg
norma DIN EN 131-2
Rodzaj produktu przystawne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966080 10
EAN / GTIN 4003866403806
Numer producenta 40380

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Stopnie o głębokości 85 mm z antypoślizgowymi rowkami i opatentowane, 7-punktowe połączenie stopni ze wzdłużnicami. Bardzo lekkie, wygodne do przenoszenia, z przyczepną, gładką powierzchnią zewnętrzną wzdłużnic.Szerokość zewnętrzna: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka