• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Drabiny wolnostojące, aluminiowe, wejście z dwóch stron 2X8

Nr art.: 966053 2X8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba stopni Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
długość drabiny 2,4 m
wysokość robocza około 3,8 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,59 m
Głębokość szczebli / stopni 30 mm
wykonanie stopnia Szczeble
możliwość chodzenia 2-stronne
masa 9,8 kg
Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966053 2X8
EAN / GTIN 4031405330160
Numer producenta 33016

Opis

Wykonanie:

Słupki z rury prostokątnej, rowkowane szczeble 4-kątne 30×30 mm, połączone trwale ze słupkami przez wywinięte obwodowo obrzeże, stożkowe ustawienie słupków dla większej stateczności. Górne końce słupków z zaślepkami. Przyczepne stopy nivello®. Duża stateczność dzięki zabezpieczeniu przed rozsunięciem za pomocą 2 taśm perlonowych o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczenia transportowe. Ocynkowane zawiasy stalowe ze złączką gwintową.

Norma:

DIN EN 131.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka