Drabinka bezpieczna, bez pałąka, wejście z jednej strony 2

Nr art.: 966005 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność drabin i stopni 150 kg
wysokość robocza około 2,45 m
wysokość podestu bez poręczy 0,44 m
dolna szerokość zewnętrzna 0,55 m
Głębokość szczebli / stopni 205 mm
liczba stopni wraz z podestem 2
wykonanie stopnia Stopień
możliwość chodzenia jednostronne
masa 4,7 kg
Rodzaj produktu Drabinki bezpieczne, składane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 966005 2
EAN / GTIN 4003866414901
Numer producenta 41490

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych. Głębokość stopni 205 mm, rowkowanie antypoślizgowe. Stabilne dzięki usztywnieniu i przyczepnym stopom.

Norma:

DIN EN 14183.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka