Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, z GripStep 4

Nr art.: 965901 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni wraz z podestem Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność drabin i stopni: 150
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nośność drabin i stopni 150 kg
    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9
    długość L 1,73 m
    długość drabiny 1,73 m
    wysokość robocza około 3 m
    wysokość platformy 0,93 m
    dolna szerokość zewnętrzna 0,5 m
    wysokość wzdłużnic 73 mm
    Głębokość szczebli / stopni 80 mm
    materiał Aluminiowe
    wykonanie stopnia Stopień
    możliwość chodzenia jednostronne
    masa 6,6 kg
    Rodzaj produktu Drabiny wolnostojące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 965901 4
    EAN / GTIN 4045197742049
    Numer producenta 965901 4

    Opis

    Wykonanie:

    Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.
    Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.
    Stopnie o głębokości 80 mm z przeciwpoślizgowymi rowkami.
    Uchwyt EasyHandle Haptoprene z mechanizmem zaciskowym, stopki drabin BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.
    Z nakładką antypoślizgową GripStep.
    Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

    Norma:

    Wg DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, informacji DGUV 208-016 lub 208-017 i obowiązujących przepisów DGUV.

    Powłoka lakiernicza:

    Słupki antracytowe RAL 7016, lakier proszkowy.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka