{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 135 mm | |
długość | 1 198 mm | |
szerokość | 440 mm | |
wys. siedz. | 420 mm | |
szerokość siedziska | 300 mm | |
głębokość siedziska | 310 mm | |
⌀ koła | 63 mm | |
nośność | 150 kg | |
Rodzaj produktu | Taboret montażowy |
Numer artykułu |
965670 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4000896148691
Kopiuj |
|
Numer producenta |
195-3
Kopiuj |
|
Manufacturer | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |