{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
wysokość | 480 mm | |
szerokość | 450 mm | |
głębokość | 435 mm | |
szerokość półki | 392 mm | |
głębokość półki | 352 mm | |
szerokość siedziska | 450 mm | |
głębokość siedziska | 500 mm | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
⌀ koła | 100 mm | |
nośność | 150 kg | |
materiał siedzenia | blat bambusowy | |
z oparciem | nie | |
masa | 10,8 kg | |
Rodzaj produktu | Taboret montażowy |
Numer artykułu | 965656 | |
EAN / GTIN | 4045197801036 | |
Numer producenta | 965656 |