{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
szerokość powierzchni podstawy | 650 mm | |
głębokość powierzchni podstawy | 450 mm | |
szerokość siedziska | 320 mm | |
głębokość siedziska | 220 mm | |
Sposób regulacji wysokości | dźwignia do regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | z amortyzatorem gazowym | |
regulacja wysokości | 645 mm - 825 mm | |
Regulacja pochylenia siedziska | tak | |
materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
materiał podstawy | stal | |
kolor tapicerki | czarne | |
wykonanie podstawy | podstawa na nogi | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret wysoki |
Numer artykułu | 965631 | |
EAN / GTIN | 2050000981364 | |
Numer producenta | 36.40.01 |