Taboret wysoki z mechaniczną regulacją wysokości mechanicznie

Nr art.: 965630
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
szerokość powierzchni podstawy 534 mm
głębokość powierzchni podstawy 425 mm
szerokość siedziska 320 mm
głębokość siedziska 220 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości mechaniczne
regulacja wysokości 600 mm - 850 mm
Regulacja pochylenia siedziska tak
materiał siedzenia pianka poliuretanowa
materiał podstawy stal
kolor tapicerki czarne
wykonanie podstawy podstawa na nogi
Norma DIN 68877
Rodzaj produktu Taboret wysoki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965630
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001780317
Kopiuj
Numer producenta 3600.11
Kopiuj
Manufacturer Lotz Lagertechnik GmbH, Philipp-Reis-Straße 20, 35321 LAUBACH, Deutschland, www.lotz-lagertechnik.de

Opis

Wykonanie:

Podstawa z rurek stalowych zaopatrzona w antypoślizg. nakładki odporne na działanie oleju. Wysokość siedziska regulowana dźwignią ustalającą. Siedzisko z pianki poliuretanowej. Nastawny kąt nachylenia siedziska i dodatkowa możliwość przechyłu na boki z mechanizmem samopowrotu.
mechaniczna regulacja wysokości siedziska.

Norma:

DIN 69877

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary RAL 7035.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka