Taboret warsztatowy wysoki, pianka poliuretanowa ze ślizgami i obręczą na stopy

Nr art.: 965422
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
szerokość siedziska 340 mm
głębokość siedziska 300 mm
Wysokość oparcia: 190 mm
⌀ podstawy 580 mm
Sposób regulacji wysokości dźwignia do regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości amortyzator gazowy
regulacja wysokości 510 mm - 780 mm
Regulacja pochylenia siedziska nie
materiał siedzenia pianka poliuretanowa
materiał podstawy aluminium, polerowane
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy ślizg z obręczą na stopy
z oparciem tak
wykonanie podstawy 5-ramienna podstawa
Norma DIN 68877
Rodzaj produktu Taboret wysoki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965422
EAN / GTIN 4016849432892
Numer producenta 9419-2000-521
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa podstawa (⌀ 600 mm). Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą amortyzatora gazowego. Powierzchnia siedziska wykonana z pianki poliuretanowej SoftTouch o profilu falistym. Miękkie siedzenie z oparciem, profil falisty umożliwia cyrkulację powietrza (komfortowy mikroklimat). Ergonomiczne oparcie (wys. 190 mm) pomaga zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu. Pianka poliuretanowa, miękka, wygodna, zmywalna.

Zastosowanie:

Idealna kombinacja do wykonywania prac w pozycji stojącej i siedzącej. Dla stanowisk pracy siedzącej albo stojącej lub dla stanowisk, gdzie praca jest wykonywana w obu tych pozycjach.
Taborety wysokie ze ślizgami do pracy na wysokości od 720 do 1000 mm.

Norma:

DIN 69877

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka