{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
szerokość siedziska | 340 mm | |
głębokość siedziska | 300 mm | |
Wysokość oparcia: | 190 mm | |
⌀ podstawy | 580 mm | |
Sposób regulacji wysokości | dźwignia do regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 450 mm - 650 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | pianka poliuretanowa | |
materiał podstawy | aluminium, polerowane | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
z oparciem | tak | |
wykonanie podstawy | 5-ramienna podstawa | |
wykonanie rolek | miękkie kółka, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia, do twardych posadzek | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret wysoki |
Numer artykułu | 965420 | |
EAN / GTIN | 4016849432878 | |
Numer producenta | 9408-2000-521 |