• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Krzesło warsztatowe obrotowe o dużej nośności, Neon XXL, pokryte tkaniną BLACK

Nr art.: 965363 BLACK

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 180

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność krzesła 180 kg
    szerokość siedziska 470 mm
    Wysokość oparcia: 570 mm
    zakres regulacji wysokości z rolkami 470 mm - 640 mm
    zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
    zakres regulacji głębokości siedzenia 420 mm - 480 mm
    kolor tapicerki czarny
    Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 965363 BLACK
    EAN / GTIN 4016849961798

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo mocne i bezpieczne obrotowe krzesło warsztatowe z synchronicznym układem mechanicznym, którego wszystkie elementy nadają się do dużych obciążeń. Regulacja ciężaru w zakresie od 80 do 180 kg. Elementy o dużej nośności: Rama, rolki, układ mechaniczny, sprężyna gazowa i podstawa. Podstawa z czarnego aluminium. Ergonomicznie zaprojektowane siedzisko i oparcie. Oparcie regulowane bezstopniowo, z możliwością indywidualnej regulacji wysokości i nachylenia. Gruba wyściółka o zoptymalizowanym kształcie. Z podłokietnikami. Przestrzeń między podłokietnikami 570 mm, z możliwością regulacji szerokości. Z pomarańczową taśmą elastyczną.
    Z tapicerką.

    Norma:

    DIN 68877