• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK

Nr art.: 965329 BLACK
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Wersja duża wysokość siedziska
szerokość siedziska 460 mm
głębokość siedziska 470 mm
Wysokość oparcia: 580 mm
Sposób regulacji wysokości Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 590 mm - 860 mm
materiał podstawy stal
kolor tapicerki czarne
wykonanie podstawy Ślizg z obręczą na stopy
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników tak
masa 15,5 kg
Rodzaj produktu Obrotowe krzesło warsztatowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965329 BLACK
Kopiuj
EAN / GTIN 4016849625515
Kopiuj
Numer producenta 9021-SP01-602-505217
Kopiuj
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Supertec jest wygodny, miękki, oddychający i wyjątkowo wytrzymały, łatwy w czyszczeniu i antypoślizgowy. Dzięki mikropancerzowi łączy zalety materiału i pianki PU.
Ergonomiczna wygodna wyściółka z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i praktycznymi uchwytami.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka