{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Sposób regulacji wysokości | wywołanie pierścieniowe | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 430 mm - 610 mm | |
materiał siedzenia | Mesh-Stoff | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
z czaszą siedziska | tak | |
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami | nie | |
synchroniczny układ mechaniczny | nie | |
podparcie lordozy | nie | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | nie | |
wykonanie rolek | rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Krzesło biurowe, ze sklejki |
Numer artykułu | 965080 | |
EAN / GTIN | 4045197702487 | |
Numer producenta | 965080 |