{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Wysokość oparcia: | 120 mm | |
Sposób regulacji wysokości | wywołanie pierścieniowe | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 560 mm - 810 mm | |
Regulacja pochylenia siedziska | nie | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | integralnej pianki | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | Ślizg z obręczą na stopy | |
z oparciem | tak | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret wysoki |
Numer artykułu | 965072 | |
EAN / GTIN | 4045197702470 | |
Numer producenta | 965072 |