Taboret, pianka integralna, ze ślizgami, niskie

Nr art.: 965071
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność krzesła 120 kg
    Wysokość oparcia: 120 mm
    Sposób regulacji wysokości wywołanie pierścieniowe
    wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
    regulacja wysokości 450 mm - 610 mm
    Regulacja pochylenia siedziska nie
    nośność 120 kg
    materiał siedzenia integralnej pianki
    materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
    kolor tapicerki czarny
    wykonanie podstawy Ślizg
    z oparciem tak
    wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
    norma DIN 68877
    Rodzaj produktu Taboret wysoki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 965071
    EAN / GTIN 4045197702463
    Numer producenta 965071

    Opis

    Wykonanie:

    Miękkie siedzisko z oparciem. Ergonomiczne oparcie (wys. 120 mm) pozwala zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu.
    Pięcioramienna podstawa z aluminium zapewnia stabilność w każdym położeniu.
    Siedzisko z miękkiej i wygodnej pianki integralnej.
    Nośność: 120 kg.

    Norma:

    DIN 68877

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka