Ergonomiczny taboret warsztatowy, pokryty tkaniną, z rolkami, Typ: 1

Nr art.: 965066 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
Wersja z kółkami
⌀ siedziska 350 mm
regulacja wysokości 470 mm - 630 mm
kolor tapicerki czarny
Rodzaj produktu Taboret

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965066 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406284657
Kopiuj
Numer producenta 965066 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Taboret do dynamicznego siedzenia. Powierzchnia siedzenia może być nachylona pod kątem 15°, co umożliwia ruch w zakresie 30°. Wygodne taborety obrotowe pokryte miękką, wygodną i oddychającą tapicerką tekstylną. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym.

Norma:

DIN 68877

Wskazówka:

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.
Dostawa w stanie rozłożonym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka