{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
wersja | duża wysokość siedziska | |
⌀ siedziska | 350 mm | |
Sposób regulacji wysokości | wywołanie pierścieniowe | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 580 mm - 850 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | Mesh-Stoff | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | Ślizg z obręczą na stopy | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret |
Numer artykułu | 965062 | |
EAN / GTIN | 4045197702449 | |
Numer producenta | 965062 |