Taboret warsztatowy, pokryty tkaniną, ze ślizgami, niski

Nr art.: 965061
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
wersja bez kółek
⌀ siedziska 350 mm
Sposób regulacji wysokości wywołanie pierścieniowe
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Amortyzator gazowy
regulacja wysokości 440 mm - 610 mm
nośność 120 kg
materiał siedzenia Mesh-Stoff
materiał podstawy Aluminium matowe lakierowane proszkowo
kolor tapicerki czarny
wykonanie podstawy Ślizg
wykonanie podstawy Stopka krzyżowa 5-ramienna
norma DIN 68877
Rodzaj produktu Taboret

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965061
EAN / GTIN 4045197702432
Numer producenta 965061

Opis

Wykonanie:

Wygodne taborety obrotowe pokryte miękką, wygodną i oddychającą tapicerką tekstylną.
Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym. Pięcioramienna podstawa z aluminium.
Średnica siedziska 350 mm.
Nośność: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Wskazówka:

Oddychający aktywnie tkanina Mesh ulega uszkodzeniu przez zapięcia na rzep. Proszę zabezpieczyć rzepy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka