Taboret warsztatowy, skóra syntetyczna, ze ślizgami, niski

Nr art.: 965055
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
wersja bez kółek
⌀ siedziska 350 mm
regulacja wysokości 440 mm - 610 mm
nośność 120 kg
materiał siedzenia sztuczna skóra
kolor tapicerki czarna
Rodzaj produktu Taboret

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 965055
EAN / GTIN 4045197772664
Numer producenta 965055

Opis

Wykonanie:

Wygodne taborety obrotowe ze sztucznej skóry, z podwójnym, kontrastującym szwem w kolorze pomarańczowym. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym. Pięcioramienna podstawa z aluminium.
Zitting-⌀ 350 mm.
Belastbaarheid: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka