{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
wersja | z kółkami | |
⌀ siedziska | 350 mm | |
⌀ podstawy | 690 mm | |
Sposób regulacji wysokości | wywołanie pierścieniowe | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 470 mm - 630 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | integralnej pianki | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | zestaw rolek | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
materiał siediska odporny na działanie słabych kwasów i ługów | tak | |
wykonanie rolek | rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek. | |
norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Taboret |
Numer artykułu | 965050 | |
EAN / GTIN | 4045197702197 | |
Numer producenta | 965050 |