{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Wersja | duża wysokość siedziska | |
szerokość siedziska | 470 mm | |
głębokość siedziska | 450 mm | |
Wysokość oparcia: | 600 mm | |
Sposób regulacji wysokości | Dźwignia regulacji wysokości | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 640 mm - 890 mm | |
zakres regulacji głębokości siedzenia | 40 mm | |
Zakres regulacji oparcia | 60 mm | |
nośność | 120 kg | |
materiał siedzenia | Mesh-Stoff | |
materiał podstawy | Aluminium matowe lakierowane proszkowo | |
kolor tapicerki | czarny | |
wykonanie podstawy | Ślizg z obręczą na stopy | |
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami | tak | |
synchroniczny układ mechaniczny | tak | |
podparcie lordozy | tak | |
wykonanie podstawy | Stopka krzyżowa 5-ramienna | |
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników | tak | |
Norma | DIN 68877 | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu |
965042
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197702166
Kopiuj |
|
Numer producenta |
965042
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |