Podkładka, Typ: L

Nr art.: 964990 L
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Izolacja (temperatura)
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Izolacja (temperatura)
Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
szerokość 950 mm
głębokość 500 mm
Grubość 30 mm
kolor czarne
wielk. L
Rodzaj produktu Podkładka pod kolana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964990 L
EAN / GTIN 4045197718259
Numer producenta 964990 L
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podkładka z izolującego tworzywa piankowego wysokiej jakości.
Struktura o zamkniętych porach, odporna na działanie oleju.
Z wygodnym uchwytem do przenoszenia.
Łatwe do mycia tworzywo piankowe o grubości 30 mm.

Zastosowanie:

Chroni przed zimnem i twardymi posadzkami przy krótkotrwałym wykonywaniu pracy na leżąco.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka