Taśma samoprzylepna Heavy Duty Długość 50 m GREY

Nr art.: 964981 GREY
(PLN 15,35 / 1 Metre)
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
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 70 N/mm
Rozciągliwość 35 %
Wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm
cechy szczególne do zrywania ręką
zastosowanie Znakowanie
odporne na temperaturę do 80 °C
kolor szare
długość 50 m
szerokość 50 mm
Grubość 1,36 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964981 GREY
EAN / GTIN 4042448572110
Numer producenta 60954-00001-03

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma Heavy Duty 60954 do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Opracowana z myślą o zastosowaniach z ciągłym, dużym obciążeniem i w ekstremalnych warunkach, np. w pojazdach budowlanych lub na platformach i rampach. Niezawodne klejenia na większości powierzchni, odporność na działanie słonej wody i chemikaliów, dobra odporność na czynniki atmosferyczne. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV pokrytego bardzo dużymi cząstkami. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13 (R12 do rozmiaru B/Y). Grubość 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.