• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Taśma samoprzylepna Heavy Duty Długość 18 m GREY

Nr art.: 964980 GREY
(PLN 15,91 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
Siła klejenia na stali 70 N/mm
Rozciągliwość 35 %
Wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm
cechy szczególne do zrywania ręką
zastosowanie Znakowanie
odporne na temperaturę do 80 °C
kolor szare
długość 18 m
szerokość 50 mm
Grubość 1,36 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964980 GREY
EAN / GTIN 4042448572080
Numer producenta 60954-00000-03

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma Heavy Duty 60954 do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Opracowana z myślą o zastosowaniach z ciągłym, dużym obciążeniem i w ekstremalnych warunkach, np. w pojazdach budowlanych lub na platformach i rampach. Niezawodne klejenia na większości powierzchni, odporność na działanie słonej wody i chemikaliów, dobra odporność na czynniki atmosferyczne. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV pokrytego bardzo dużymi cząstkami. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13 (R12 do rozmiaru B/Y). Grubość 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.