• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Antypoślizgowa taśma do znakowania podłóg Grubość 0,5 mm GREEN

Nr art.: 964956 GREEN
(PLN 14,35 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał podłoża Folia PVC
Środek klejący akrylan
kolor zielone
długość 30 m
szerokość 50 mm
Grubość 0,5 mm
Rodzaj produktu Taśma do znakowania podłóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964956 GREEN
EAN / GTIN 4005546999821
Numer producenta 1021-05

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg w pomieszczeniach.
Do długoterminowego oznaczenia ciągów komunikacyjnych w magazynach i zakładach. Odporna na ścieranie i wytrzymała. Odporność na poślizg w klasie R9 zgodnie z ASR 1.5/1,2 Podłogi. Grubość 0,5 mm. Odporność na przejazd wózków podnośnikowych (nie dotyczy ruchów skrętnych, manewrowania i hamowania).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.