Impregnowane drewniane podesty bezpieczeństwa bez fazowania, bez profilu czołowego 150 cm

Nr art.: 964860 150
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
oznaczenie producenta Podest drewniany
długość 150 cm
szerokość podestu 80 cm
masa 18,5 kg
Rodzaj produktu Podest drewniany

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964860 150
EAN / GTIN 4047482136250
Numer producenta 52100_IMPR

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Listwy połączone linami stalowymi o grubości 3 mm. Zamknięcie i zaślepki z mosiądzu. Elastyczne stopki gumowe z NBR zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Dzięki impregnacji nadają się w szczególności do stosowania razem z olejowymi środkami smarnymi i chłodząco-smarującymi. Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
Wysokość: ok. 35 mm
Masa: ok. 13 kg/m2
Norma: Sprawdzone pod kątem odporności na poślizg (R11) i przestrzeni wypełnienia (V10) przez IFA (Instytut ds. BHP Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń).

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.