Drewniane podesty bezpieczeństwa bez fazowania, bez profilu czołowego, szerokość 80 cm, długość: 150cm

Nr art.: 964850 150
(PLN 1257,54 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diamond Stat™
długość 150 cm
szerokość podestu 80 cm
wysokość podestu 35 mm
materiał listwy z drewna bukowego
profil czołowy bez
zukosowanie bez
odporność na działanie większości kwasów i olejów
masa 12,6 kg
Rodzaj produktu Podest drewniany

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964850 150
EAN / GTIN 4047482057081
Numer producenta 826S0035BL

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka