{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cushion Flex™ | |
Komfort pracy w pozycji stojącej | Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
właściwości materiału | odporne na oleje | |
długość | 210 cm | |
szerokość | 91 cm | |
Grubość | 14,3 mm | |
materiał | guma nitrylowa | |
kolor | czarny / pomarańczowy | |
kolor | czarny / pomarańczowy | |
zukosowanie | 4-stronna | |
z krawędziami ostrzegawczymi | 4-stronna | |
wtykowe | nie | |
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
masa | 23 kg | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu | 964605 91X210 | |
EAN / GTIN | 662641925632 | |
Numer producenta | 489S002MOB |