{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
właściwości materiału | nieodporne na oleje | |
długość | 91 cm | |
szerokość | 91 cm | |
Grubość | 19 mm | |
materiał | guma naturalna | |
powierzchnia | antypoślizgowa powierzchnia | |
kolor | czarny | |
z krawędziami ostrzegawczymi | można rozbudowywać | |
wtykowe | tak | |
nie zawierają silikonu | tak | |
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
masa | 12,7 kg | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu | 964565 | |
EAN / GTIN | 662641017634 | |
Numer producenta | 556S0033BL |