{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | podłoga | |
właściwości materiału | nieodporne na oleje | |
długość | 91 cm | |
szerokość | 91 cm | |
Grubość | 13 mm | |
materiał | mieszanka gumy naturalnej | |
powierzchnia | Antypoślizgowa powierzchnia | |
kolor | czarny | |
z krawędziami ostrzegawczymi | można rozbudowywać | |
wtykowe | tak | |
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
masa | 10 kg | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu |
964555
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
662641844681
Kopiuj |
|
Numer producenta |
460S0033BL
Kopiuj |
|
Manufacturer | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |