Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 122 cm 150 cm

Nr art.: 964530 150
(PLN 1348,79 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
    ochrona przed uderzeniami podłoga
    właściwości materiału nieodporne na oleje
    długość 150 cm
    szerokość 122 cm
    Grubość 14,3 mm
    materiał rdzeń z pianki winylowej
    powierzchnia winyl
    kolor czarny
    zukosowanie 4-stronna
    spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym tak
    z krawędziami ostrzegawczymi 2-stronna
    wtykowe nie
    warunkowo odporne na większość smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne, środki chemiczne
    zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
    masa 11 kg
    masa powierzchniowa 6,5 kg/m2
    Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 964530 150
    EAN / GTIN 662641658073
    Numer producenta 656S0033BL

    Opis

    Wykonanie:

    Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
    • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowazabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
    • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
    • Antypoślizgowy spód RedStop™.
    • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
    • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
    • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
    • Trudnopalne zgodnie z DIN 4102 B1.
    • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
    • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.

    Wskazówka:

    Maty do stanowisk roboczych o dowolnej długości od nr 964520−964525.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka