• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Skrzynka transportowa EUROFIX szare EF4320

Nr art.: 964486 EF4320

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta Cushion Trax® (czarny/żółty)
    wysokość 320 mm
    szerokość 300 mm
    głębokość 400 mm
    szerokość użytkowa 253 mm
    głębokość użytkowa 354 mm
    materiał polipropylen
    kolor szare
    rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
    przygotowane do pokrywy tak
    do układania w stosy tak
    Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 964486 EF4320
    EAN / GTIN 4052941151705
    Numer producenta 479C0048YB

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemniki transportowe do obsługi ręcznej i automatycznej, wykonane z polipropylenu. Odporne na większość olejów, kwasów i zasad, tłumią hałas podczas transportu. Pojemniki są mocne i odporne na odkształcenia, a ich gładkie ścianki wewnętrzne ułatwiają czyszczenie. Z mocnymi obrzeżami umożliwiającymi bezpieczne sztaplowanie do maks. 600 kg. Wichrowania zapewniające stabilność ścianek. Kompatybilne ze wszystkimi pojemnikami Euronorm. Kolor szary.