{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Cushion Trax® (czarny) | |
wysokość | 220 mm | |
szerokość | 300 mm | |
głębokość | 400 mm | |
szerokość użytkowa | 225 mm | |
głębokość użytkowa | 355 mm | |
materiał | polipropylen | |
kolor | szare | |
rodzaj uchwytu | uchwyt otworowy | |
przygotowane do pokrywy | tak | |
do układania w stosy | tak | |
Rodzaj produktu | Pojemniki Euronorm |
Numer artykułu | 964486 EF4220 | |
EAN / GTIN | 4052939491783 | |
Numer producenta | 479C0048BL |