{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | Zapobiegająca zmęczeniu; Przeciwpoślizgowa; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | Podłoga | |
właściwości materiału | Odporna na oleje; Trudnopalna | |
długość | 127 cm | |
Długość wysięgu | 124 cm | |
szerokość | 100 cm | |
Grubość | 16 mm | |
Twardość wg skali Shore’a A | 55 | |
materiał | Kauczuk nitrylowy (NBR) | |
kolor | Ciemnoszara, cętkowana | |
wtykowe | tak | |
Klasa ochronności przeciwpożarowej | Bfl-s1 | |
masa | 17,5 kg | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych |
Numer artykułu | 964460 E | |
EAN / GTIN | 4067263118145 | |
Numer producenta | 964460 E |