Mata podłogowa 100X135 cm

Nr art.: 964451 100X135
(PLN 1567,90 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość x długość (cm) Cena jednostkowa z VAT
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: Podłoga
  • właściwości materiału: odporne na oleje; trudnozapalne
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
    ochrona przed uderzeniami Podłoga
    właściwości materiału odporne na oleje; trudnozapalne
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    długość 135 cm
    szerokość 100 cm
    Grubość 16 mm
    Twardość wg skali Shore’a A 55
    materiał Kauczuk nitrylowy (NBR)
    kolor jasnoszary, cętkowany
    Klasa ochronności przeciwpożarowej Bfl-s1
    masa 20 kg
    Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 964451 100X135
    EAN / GTIN 4067263476788
    Numer producenta 964451 100X135

    Opis

    Wykonanie:

    Przemysłowa mata stanowiskowa do średnich i dużych obciążeń. Ergonomiczna mata gumowa nadaje się do pracy na sucho i na mokro na stanowiskach pracy wymagającej pozycji stojącej lub chodzenia. Powierzchnia maty charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na poślizg i przesuwanie. Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem. Bardzo łatwa do czyszczenia powierzchnia o właściwościach odblaskowych.
    Odporna na oleje mata podłogowa ma klasę ognioodporności Bfl-s1.
    Ze względu na właściwości elastyczne mieszanki gumowej oraz specjalną geometrię tylnej strony, mata ma szczególne właściwości amortyzujące uderzenia i aktywujące oraz chroni przed zimnem. Wytrzymała mata odpowiednia do pracy wielozmianowej.
    Przewodząca ładunki elektryczne, rezystancja powierzchniowa poniżej 107 Ω. Mata posiada etykietę bezpieczeństwa ESD.

    Norma:

    DIN EN 61340-4-1

    W dostawie:

    Mata z przyłączem uziemienia ESD (otwór na przyłącze można dowolnie wybrać, montaż należy wykonać samodzielne).