Skrzynki transportowe do układania w stosy, cynkowane 1

Nr art.: 963386 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1
oznaczenie producenta Seria 14/6
pojemność 79 l
wysokość 296 mm
szerokość 480 mm
głębokość 660 mm
wymiar nominalny szerokości 450 mm
wymiar nominalny głębokości 630 mm
nośność 250 kg
obciążenie przy ułożeniu w stos 2 500 kg
materiał z blachy stalowej
kolor cynkowane ogniowo
rodzaj uchwytu uchwyt opadający
wywinięte obrzeże z 4 stron tak
Rodzaj produktu Skrzynki transportowe do układania w stosy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963386 1
EAN / GTIN 4052939493718
Numer producenta 8060

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, o dużej wytrzymałości. Nadają się do układania w wysokie stosy. Duża sztywność dzięki wywiniętemu obrzeżu.
Cynkowane ogniowo. DIN EN ISO 1461.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka