{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 2 | |
pojemność | 24,9 l | |
wysokość | 200 mm | |
szerokość | 321 mm | |
głębokość | 479 mm | |
wymiar nominalny szerokości | 300 mm | |
wymiar nominalny głębokości | 450 mm | |
nośność | 120 kg | |
obciążenie przy ułożeniu w stos | 1 200 kg | |
materiał | z blachy stalowej | |
kolor | lakierowane w kolorze szaro-niebieskim | |
rodzaj uchwytu | uchwyt opadający | |
wywinięte obrzeże z 4 stron | tak | |
Rodzaj produktu | Skrzynki transportowe do układania w stosy |
Numer artykułu | 963385 2 | |
EAN / GTIN | 4052939882369 | |
Numer producenta | 8070 | |
Manufacturer | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |